Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 44 21 J21 Snap Ring Plier Internal Angled, Internal, 0.071 Inch Tip Dia, 6 - 8 Inch Size | CR7JYQ 36C913

KNIPEX 44 21 J21 Snap Ring Plier Internal Angled, Internal, 0.071 Inch Tip Dia, 6 - 8 Inch Size

På lager
Vare: CR7JYQ Modell: 44 21 J21Kryssreferanse: 36C913

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KNIPEX 44 20 J51 Ring Pliers, Internal, 0.138 Inch Tip Dia, 23 1/4 Inch Length | CR7JYN 36C875 44 20 J51Tang3 977 NOK
KNIPEX 45 10 170 Special Retaining Ring Plier, 6 3/4 Inch Lg 6 - 8 In | CR7JYP 36C898 +45 10 170 XNUMXHolder ringtang964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 44 21 J21 Snap Ring Plier Internal Angled, Internal, 0.071 Inch Tip Dia, 6 - 8 Inch Size
565NOK / enhet