Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB82 Hook Tarp 4 3/4 In | AD9BRT

APPROVED VENDOR 4PB82 Krok Tarp 4 3/4 In

På lager
Vare: AD9BRT Modell: 4PB82
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTarp krok
FARGESølv
Dybde2.25 "
Finishsink
Høyde4.75 "
Krokhøyde1-3 / 4 "
Lengde4.75 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeStåltråd
Bredde5 / 8 "
WireDia.0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeLastekapasitetBreddeWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB81 Hook Tarp 3 1/2 In | AD9BRR 4PB811.75 "3.5 "3.5 "150 lb.1 / 2 "0.343 "28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB82 Krok Tarp 4 3/4 In
39NOK / enhet