Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB81 Hook Tarp 3 1/2 In | AD9BRR

APPROVED VENDOR 4PB81 Krok Tarp 3 1/2 In

På lager
Vare: AD9BRR Modell: 4PB81
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTarp krok
FARGESølv
Dybde1.75 "
Finishsink
Høyde3.5 "
Krokhøyde1-1 / 4 "
Lengde3.5 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeStåltråd
Bredde1 / 2 "
WireDia.0.343 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeLastekapasitetBreddeWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB82 Hook Tarp 4 3/4 In | AD9BRT 4PB822.25 "4.75 "4.75 "200 lb.5 / 8 "0.375 "39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB81 Krok Tarp 3 1/2 In
28NOK / enhet