Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB78 Krokoppbevaring 11 In | AD9BRP

APPROVED VENDOR 4PB78 Krokoppbevaring 11 tommer

På lager
Vare: AD9BRP Modell: 4PB78
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringskrok
Dybde9.5 "
FinishBright sink
Krokhøyde11-1 / 8 "
Hook TypeUtility
MaterialeStål
typenHeavy Duty
Bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB76 Krokoppbevaring 5 tommer - pakke med 2 | AD9BRM 4PB764.875 "1 / 2 "50 lb.142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB78 Krokoppbevaring 11 tommer
52NOK / enhet