Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB76 Krokoppbevaring 5 tommer - pakke med 2 | AD9BRM

APPROVED VENDOR 4PB76 krokoppbevaring 5 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AD9BRM Modell: 4PB76

Få tak i det April 26, Fredag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringskrok
Dybde4.875 "
FinishBright sink
Krokhøyde4-3 / 16 "
Hook TypeUtility
MaterialeStål
typenHeavy Duty
Bredde1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB78 Krokoppbevaring 11 In | AD9BRP 4PB789.5 "2"20 lb.52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB76 krokoppbevaring 5 tommer - pakke med 2
142NOK / enhet