Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB61 Støttehjørne 1 1/2 In | AD9BQW

APPROVED VENDOR 4PB61 Brace Corner 1 1/2 In

På lager
Vare: AD9BQW Modell: 4PB61
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnebøyle
Finishsink
maskinvareInkludert
Holes4
Hull per blad2
Lengde1.5 "
Monteringshull4, 2 hver side, senket
Størrelse1 1/2 x 1 1/2 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringshullBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PE71 Brace Corner 1 1/2 In | AD9CEE 4 71 PEXNUMXFlat hjørnebøyle4 Benk senket3 / 8 "15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB61 Brace Corner 1 1/2 In
9NOK / enhet