GODKJENT LEVERANDØR 4NTK7 slange 0.085 tommer Id 0.125 tommer ytre diameter 6 fot | AD8ZPE

APPROVED VENDOR 4NTK7 slange 0.085 tommer ID 0.125 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AD8ZPE Modell: 4NTK7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

669NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.125 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press4904 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 125 "
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSømløs
Veggtykkelse0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7304490060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NTK8 slange 0.069 tommer Id 0.125 tommer ytre diameter 6 fot | AD8ZPF 4NTK80.125 "8582 psi @ 72 grader F1 / 8 "0.035 "669NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTL3-rør 0.21 tommer Id 0.250 tommer Ytre diameter 6 fot | AD8ZPJ 4NTL30.250 "3750 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.028 "662NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTN7 slange 0.667 tommer Id 0.750 tommer ytre diameter 6 fot | AD8ZPP 4NTN70.667 ", +/-. 125"3710 psi @ 72 grader F3 / 4 "0.083 "1 951 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTK7 slange 0.085 tommer ID 0.125 tommer ytre diameter 6 fot
669NOK / enhet