Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ7 Tubing 1.37 tommers ID 1 1/2 tommers ytre diameter aluminium | AD8ZLK

APPROVED VENDOR 4NRZ7-rør 1.37 tommer Id 1 1/2 tommer ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZLK Modell: 4NRZ7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.1.37 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press210 psi
Utenfor Dia.1.5 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7608100030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC3-rør 1.37 tommer Id 1 1/2 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLV 4NTC36"210 psi-112 til 300 F2 067 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTG1-rør 1.37 tommers ID 1 1/2 tommers ytre diameter aluminium | AD8ZNF 4NTG16"814 PSI-452 til 400 F1 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ7-rør 1.37 tommer Id 1 1/2 tommer ytre diameter aluminium
1 236 NOK / enhet