GODKJENT LEVERANDØR 4NTG1-rør 1.37 tommers ID 1 1/2 tommers ytre diameter aluminium | AD8ZNF

APPROVED VENDOR 4NTG1-rør 1.37 tommer Id 1 1/2 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZNF Modell: 4NTG1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.1.37 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press814 PSI
Utenfor Dia.1.5 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ7 Tubing 1.37 tommers ID 1 1/2 tommers ytre diameter aluminium | AD8ZLK 4NRZ73ft.210 psi-112 til 300 F1 030 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC3-rør 1.37 tommer Id 1 1/2 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLV 4NTC36"210 psi-112 til 300 F1 780 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTG1-rør 1.37 tommer Id 1 1/2 tommer ytre diameter aluminium
1 133 NOK / enhet