Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ1 slange 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLE

APPROVED VENDOR 4NRZ1 slange 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZLE Modell: 4NRZ1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.680 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press190 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX4-rør 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKP 4NRX46"519 PSI-452 til 400 F636NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA6 slange 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLT 4NTA66"190 psi-112 til 300 F625NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ1 slange 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium
329NOK / enhet