GODKJENT LEVERANDØR 4NTA6 slange 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLT

APPROVED VENDOR 4NTA6-rør 0.68 tomme Id 3/4 tomme ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZLT Modell: 4NTA6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

539NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.680 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press190 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX4-rør 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKP 4NRX46"519 PSI-452 til 400 F548NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ1 slange 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLE 4NRZ13ft.190 psi-112 til 300 F274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA6-rør 0.68 tomme Id 3/4 tomme ytre diameter aluminium
539NOK / enhet