Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LVJ2 Line Rail Clamp Stål 1-5/8 tommers høyde | AD8QXZ

APPROVED VENDOR 4LVJ2 Linjeskinneklemme Stål 1-5/8 tommers høyde

På lager
Vare: AD8QXZ Modell: 4LVJ2
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjeskinneklemme
Diameter2-3 / 8 "Skinne og 1-5 / 8" Post
FinishGalvanisert
Måler9
Høyde1.625 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ2 Linjeskinneklemme Stål 1-5/8 tommers høyde
77NOK / enhet