Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HXE1 Bungee Cord Krok 48 Tommer Lengde 3/8 In.d | AD8CNF

APPROVED VENDOR 4HXE1 strikkkrok 48 tommers lengde 3/8 in.d

På lager
Vare: AD8CNF Modell: 4HXE1
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikkesnor
Body MaterialGummi
FARGESvart
Diameter3 / 8 "
SluttypeHook
MaskinvarematerialeStål
Lengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode5609004000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HXD6 Bungee Cord Krok 13 Tommer Lengde 5/16 In.d | AD8CNB 4HXD65 / 16 "13 "22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXD7 Bungee Cord Krok 18 Tommer Lengde 5/16 In.d | AD8CNC 4HXD75 / 16 "18 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXD8 Bungee Cord Krok 32 Tommer Lengde 3/8 In.d | AD8CND 4HXD83 / 8 "32 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXD9 Bungee Cord Krok 36 Tommer Lengde 3/8 In.d | AD8CNE 4HXD93 / 8 "36 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXE2 Bungee Cord Krok 24 Tommer Lengde 5/16 In.d | AD8CNG 4HXE25 / 16 "24 "30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXE1 strikkkrok 48 tommers lengde 3/8 in.d
53NOK / enhet