Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HXC5 E-track Ring Tie-off 4000 Lb.wll - Pakke med 8 | AD8CMT

APPROVED VENDOR 4HXC5 E-track Ring Tie-off 4000 Lb.wll - Pakke med 8

På lager
Vare: AD8CMT Modell: 4HXC5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE-montering m / ring
MonteringsstilE-spor
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense1333 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HXC6 E-track Ring Tie-off 6000 Lb.wll - Pakke med 12 | AD8CMU 4HXC62000 lb.772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC5 E-track Ring Tie-off 4000 Lb.wll - Pakke med 8
455NOK / enhet