Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GTP7 Pipe Rød Messing 3/4 x 60 In | AD7WAZ

APPROVED VENDOR 4GTP7 rør rød messing 3/4 x 60 tommer

På lager
Vare: AD7WAZ Modell: 4GTP7
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
1 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
TilkoblingGjenget i begge ender
Lengde60 "
MaterialeRød messing
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk125 psi
Planlegg40
Temp. Område- 20 til 400 grader F
typenPlanlegg 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.84
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7411211000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseTrykkPlanleggtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT5 Pipe Rød Messing 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Gjenget i begge ender18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Planlegg 80457NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT6 Pipe Rød Messing 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Gjenget i begge ender18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Planlegg 80573NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT7 Pipe Rød Messing 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Gjenget i begge ender18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Planlegg 80758NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRT8 Pipe Rød Messing 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Gjenget i begge ender18 "1"3 / 4 "250 PSI80Planlegg 80916NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRU3 Pipe Rød Messing 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Gjenget i begge ender18 "2.375 "2"250 PSI80Planlegg 80-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4DRU6 Pipe Rød Messing 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Gjenget i begge ender24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Planlegg 80718NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DRU7 Pipe Rød Messing 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Gjenget i begge ender24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Planlegg 80972NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTP7 rør rød messing 3/4 x 60 tommer
1 908 NOK / enhet