Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FMA1 trykkmålertest 1-1/2 In | AD7NCC

APPROVED VENDOR 4FMA1 trykkmålertest 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AD7NCC Modell: 4FMA1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS plast
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
Dialstørrelse1.5 "
MålertypeTest
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 300 psi, 0 til 2000 kPa
RingmaterialeKrympet rustfritt stål
Minste eksamen5 psi
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenStikkontaktmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 11A485 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 30 psi-0.2 psiMessing2 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A486 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi-0.5 psiMessing189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A491 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 600 psi-5 psiMessing176NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A495 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 400 psi-5 psiMessing346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A497 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TNB 11A497polykarbonat+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi-0.5 psiMessing2 282 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A521 trykkmålerprosess 6 tommer 0-600psi | AA2TPB 11A521Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F0 til 600 psi-5 psiMessing2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A524 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Glass+ /-0.5%Sølv-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 100 psi-1 "Hg, 0.5 psiMessing1 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FMA1 trykkmålertest 1-1/2 tommer
166NOK / enhet