Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCU6 Magnetic Catch Pull-to-open plast | AD7LKY

APPROVED VENDOR 4FCU6 Magnetic Catch Trekk for å åpne plast

På lager
Vare: AD7LKY Modell: 4FCU6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk fangst
Fangstlengde1 17 / 64 "
Fang projeksjon11 / 16 "
Fang bredde55 / 64 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGEbrun
maskinvareIkke Inkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force6 til 8 lb.
Slå høyde33 / 64 "
Streikelengde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFangstlengdeFang breddeSlå høydeStreikelengdeLukk TypeFARGEFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN1 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1overflaten1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateGrå-137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN2 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2overflaten1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateHvit-122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN3 Magnetic Catch Pull-to-open 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3overflaten1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateGråNikkel63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. Stål | AD7KCA 4EVN4overflaten4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN5 Magnetic Catch Pull-to-open 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5overflaten1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN6 Magnetic Catch Pull-to-open 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6overflaten1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN7 Magnetic Catch Pull-to-open 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7overflaten2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Enkelt streikeplateGråNikkel206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCU6 Magnetic Catch Trekk for å åpne plast
24NOK / enhet