Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4EFF2 Trykkmåler Test 4 In | AD7GHE

APPROVED VENDOR 4EFF2 trykkmålertest 4 tommer

På lager
Vare: AD7GHE Modell: 4EFF2
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+/- 2-1-2%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS plast
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse4"
MålertypeTest
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 15 psi, 0 til 100 kPa
Minste eksamen0.1 psi
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenStikkontaktmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 11A485 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 30 psi-0.2 psiMessing2 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A486 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi-0.5 psiMessing189NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A491 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 600 psi-5 psiMessing176NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A495 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 400 psi-5 psiMessing346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A497 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TNB 11A497polykarbonat+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F0 til 60 psi-0.5 psiMessing2 282 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A521 trykkmålerprosess 6 tommer 0-600psi | AA2TPB 11A521Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F0 til 600 psi-5 psiMessing2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A524 Trykkmålerprosess 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Glass+ /-0.5%Sølv-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 100 psi-1 "Hg, 0.5 psiMessing1 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EFF2 trykkmålertest 4 tommer
209NOK / enhet