Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRY5 svingkrok 1 7/32 tommer D | AD6ZEZ

APPROVED VENDOR 4CRY5 svingkrok 1 7/32 tommer D

På lager
Vare: AD6ZEZ Modell: 4CRY5
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingkrok
Dybde1-7 / 32 "
Finishpolert
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde1-31 / 32 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål
Arbeidsbelastningsgrense19 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRY2 svingkrok 63/64 tommer D | AD6ZEW 4 CRY263 / 64 "23 / 64 "12 lb.214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRY3 svingkrok 1 7/32 tommer D | AD6ZEX 4 CRY31-7 / 32 "25 / 64 "14 lb.243NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRY4 svingkrok 63/64 tommer D | AD6ZEY 4 CRY463 / 64 "-14 lb.306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY5 svingkrok 1 7/32 tommer D
322NOK / enhet