NOTRAX 621S3036BL Anti-tretthetsmatte 30 tommer x 3 fot svart | AC7VGL 38W607

NOTRAX 621S3036BL Anti-tretthetsmatte 30 tommer x 3 fot svart

På lager
Vare: AC7VGL Modell: 621S3036BLKryssreferanse: 38W607

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edges(3) skrå, (1) rett
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialePVC svamp
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1"
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3125
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3918102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEEdgesSakLengdeMatteformBreddePris
NOTRAX 621S3660BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul | AC7LVK 38N620 621S3660BYSvart med gul kantskråAntimotthetsmatte5ft.rektangel3ft.4 762 NOK
NOTRAX 621S0310BY Anti-tretthetsløper 3 x 10 fot svart med gul | AC7LVL 38N622 621S0310BYSvart med gul kantskråAntifatigue Runner10ft.rektangel3ft.9 378 NOK
NOTRAX 621S3036BY Anti-tretthetsmatte 30 tommer x 3 fot svart med gul | AC7VGM 38W608 621S3036BYSvart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntimotthetsmatte3ft.rektangel30 "2 326 NOK
NOTRAX 621S3060BL Anti-tretthetsløper 30 tommer x 5 fot svart | AC7VGN 38W609 621S3060BLSvart(3) skrå, (1) rettAntifatigue Runner5ft.rektangel30 "3 104 NOK
NOTRAX 621S3096BL Anti-tretthetsløper 30 tommer x 8 fot svart | AC7VGQ 38W611 621S3096BLSvart(3) skrå, (1) rettAntifatigue Runner8ft.rektangel30 "5 154 NOK
NOTRAX 621S3096BY Anti-tretthetsløper 30 tommer x 8 fot svart med gul | AC7VGR 38W612 621S3096BYSvart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Runner8ft.rektangel30 "5 603 NOK
NOTRAX 621S3636BL Mat mot tretthet 3 fot x 3 fot svart | AC7VGT 38W613 621S3636BLSvartskråAntimotthetsmatte3ft.Square3ft.2 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 621S3036BL Anti-tretthetsmatte 30 tommer x 3 fot svart
1 795 NOK / enhet