Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRR3 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCP

APPROVED VENDOR 4CRR3 justerbar sammenleggbar brakett

På lager
Vare: AD6ZCP Modell: 4CRR3
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
836NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar brakett
Utvidet lengde17 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1"
Lengde10 "
Lastekapasitet132 lb.
MaterialeAluminum
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Åpningsvinkel (Deg.) (90)

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR1 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCM 4CRR17.031 "1"4.5 "77 lb.Aluminum698NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR2 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCN 4CRR211 "1"6 17 / 32 "121 lb.Aluminum755NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR4 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCQ 4CRR423 "1"14.5 "176 lb.Aluminum974NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT3 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb.304 rustfritt stål721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR3 justerbar sammenleggbar brakett
836NOK / enhet