Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRR1 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCM

APPROVED VENDOR 4CRR1 justerbar sammenleggbar brakett

På lager
Vare: AD6ZCM Modell: 4CRR1
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar brakett
Utvidet lengde7.031 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1"
Lengde4.5 "
Lastekapasitet77 lb.
MaterialeAluminum
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Åpningsvinkel (Deg.) (90)

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR2 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCN 4CRR211 "1"6 17 / 32 "121 lb.Aluminum755NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR3 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCP 4CRR317 "1"10 "132 lb.Aluminum836NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR4 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCQ 4CRR423 "1"14.5 "176 lb.Aluminum974NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT3 Justerbar sammenleggbar brakett | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb.304 rustfritt stål721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR1 justerbar sammenleggbar brakett
698NOK / enhet