Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT VENDOR 4CRN3 Støtte for hastighetskontrolllokk oppover | AD6ZBV

APPROVED VENDOR 4CRN3 hastighetskontrolllokk støtte oppover

På lager
Vare: AD6ZBV Modell: 4CRN3
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtte for hastighetskontrolllokk
FinishNikkel
HåndVenstre
MaterialeSinkflettet stål
Maks. Vinkel (Deg.)100
Min. Åpningsdybde (in.)2.803
Min. Åpningsbredde (in.)7.874
moment~~POS=TRUNC19 til 60 tommer
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHåndMaterialemoment~~POS=TRUNCtypenPris
GODKJENT VENDOR 4CRL8 Støtte for hastighetsreguleringslokk nedover AD6ZBQ 4CRL8-VenstreSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL9 Hastighetsreguleringsstøtte nedover | AD6ZBR 4CRL9-Ikke santSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN1 Speed ​​Control Lid Support Top | AD6ZBT 4CRN1-VenstreSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN2 Speed ​​Control Lid Support Top | AD6ZBU 4CRN2-Ikke santSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar329NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN4 Støtte for hastighetsreguleringslokk oppover | AD6ZBW 4CRN4-Ikke santSinkflettet stål19 til 60 tommerJusterbar332NOK
GODKJENT VENDOR 4CRN7 Støtte for hastighetsreguleringslokk nedover AD6ZBZ 4CRN7SvartIkke-håndetStål30 til 43 tommerMyk ned326NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRN8 Hastighetskontrollstøtte nedover | AD6ZCA 4CRN8HvitIkke-håndetStål30 til 43 tommerMyk ned328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRN3 hastighetskontrolllokk støtte oppover
329NOK / enhet