Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRL7 Låselokkstøtte | AD6ZBP

APPROVED VENDOR 4CRL7 Låselokkstøtte

På lager
Vare: AD6ZBP Modell: 4CRL7
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsestøtte
FinishSatin
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet66 lb.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)2
Min. Åpningsbredde (in.)10.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL6 Låselokkstøtte | AD6ZBN 4CRL6574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRL7 Låselokkstøtte
553NOK / enhet