Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRL6 Låselokkstøtte | AD6ZBN

APPROVED VENDOR 4CRL6 Låselokkstøtte

På lager
Vare: AD6ZBN Modell: 4CRL6
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsestøtte
FinishSatin
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet66 lb.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Vinkel (Deg.)90
Min. Åpningsdybde (in.)2
Min. Åpningsbredde (in.)8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL7 Låselokkstøtte | AD6ZBP 4CRL7553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRL6 Låselokkstøtte
574NOK / enhet