Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CFC4 Kjelemåler Rund 0-75 Psi 60 Til 260 F | AD6XHL

APPROVED VENDOR 4CFC4 kjelemåler rund 0-75 Psi 60 til 260 F

På lager
Vare: AD6XHL Modell: 4CFC4
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelemåler
SakRund
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse2-1 / 2 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 170 fot H2O
StikkontaktmaterialeMessing
Stamlengde1.59 "
Temp. Nøyaktighet+ /-3%
Temp. Område60 til 260 F
RørmaterialeBronse
Arbeidsbreddepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trykknøyaktighet (+/- 3-2-3%)
    • Stammeutvidelse (inn.) (1.89)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CFC3 Kjelemåler Rund 0-75 Psi 60 Til 260 F | AD6XHK 4CFC3341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC4 kjelemåler rund 0-75 Psi 60 til 260 F
365NOK / enhet