Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCL3 sekskantnøkkel albue Messing 1/2 tomme Fnpt | AD6WXK

APPROVED VENDOR 4CCL3 sekskantnøkkel albue messing 1/2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AD6WXK Modell: 4CCL3
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde2.125 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.1-15 / 64 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK4 Hex Key Albue Messing 1/16 Tommers Fnpt | AD6WXC 4CCK41 / 4 "1.125 "35 / 64 "1 / 16 "286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCL1 sekskantnøkkel albue Messing 3/8 tommer Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCL3 sekskantnøkkel albue messing 1/2 tommers Fnpt
566NOK / enhet