Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCL1 sekskantnøkkel albue Messing 3/8 tommer Fnpt | AD6WXJ

APPROVED VENDOR 4CCL1 sekskantnøkkel albue messing 3/8 tommers Fnpt

På lager
Vare: AD6WXJ Modell: 4CCL1
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde1.75 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.63 / 64 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK4 Hex Key Albue Messing 1/16 Tommers Fnpt | AD6WXC 4CCK41 / 4 "1.125 "35 / 64 "1 / 16 "286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCL3 sekskantnøkkel albue Messing 1/2 tomme Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15 / 64 "1 / 2 "566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCL1 sekskantnøkkel albue messing 3/8 tommers Fnpt
320NOK / enhet