Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCK4 Hex Key Albue Messing 1/16 Tommers Fnpt | AD6WXC

APPROVED VENDOR 4CCK4 sekskantnøkkel albue messing 1/16 tommer Fnpt

På lager
Vare: AD6WXC Modell: 4CCK4
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1 / 4 "
Lengde1.125 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.35 / 64 "
Rørstørrelse1 / 16 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCL1 sekskantnøkkel albue Messing 3/8 tommer Fnpt | AD6WXJ 4CCL11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "320NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCL3 sekskantnøkkel albue Messing 1/2 tomme Fnpt | AD6WXK 4CCL31 / 2 "2.125 "1-15 / 64 "1 / 2 "566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK4 sekskantnøkkel albue messing 1/16 tommer Fnpt
286NOK / enhet