APPROVED VENDOR 45182 Anchor Bolt L Hook 1/2-13 X 1-3/4 Inch | AB6LRH 21Y445

APPROVED VENDOR 45182 Ankerbolt L krok 1/2-13 X 1-3/4 tommer

På lager
Vare: AB6LRH Modell: 45182Kryssref: 21Y445

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde8"
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.485
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45182 Ankerbolt L krok 1/2-13 X 1-3/4 tommer
38NOK /pakke