Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 411212U Rivet Flat 3/8 Diameter 3/4 Inch Length, 25PK | AE9NCU 6KY64

APPROVED VENDOR 411212U Nagle flat 3/8 diameter 3/4 tomme lengde, 25PK

På lager
Vare: AE9NCU Modell: 411212UKryssreferanse: 6KY64
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.750 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.3 / 8 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 411212U Nagle flat 3/8 diameter 3/4 tomme lengde, 25PK
174NOK /pakke