Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3PFZ7 Kondensatordeksel Stål 1 11/16 Høy | AD2HCT

APPROVED VENDOR 3PFZ7 Kondensatordeksel Stål 1 11/16 Høy

På lager
Vare: AD2HCT Modell: 3PFZ7
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatordeksel
Dybde2-3 / 4 "
FinishGrå emalje
Høyde1 11 / 16 "
MaterialeStål
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3PFZ8 Kondensatordeksel Stål 2 3/16 Høy | AD2HCU 3PFZ83-1 / 16 "2.187 "3 1 / 16 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3PFZ7 Kondensatordeksel Stål 1 11/16 Høy
113NOK / enhet