Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - Pakke med 20 | AD2BYG

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - Pakke med 20

På lager
Vare: AD2BYG Modell: 3MPU5
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
FARGESvart
durometer60A +/- 5
Forlengelse250%
Inne i Dia. (EN)3 / 16 "
MaterialeSBR, BUNA-S
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Utenfor Dia. (B)5 / 8 "
Total tykkelse7 / 32 "
Panelhull Dia. (E)5 / 16 "
Paneltykkelse1 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenStil 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utenfor Dia. (F) (7/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diameter - Pakke med 20 | AD2BYH 3MPU613 / 32 "9 / 64 "370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - Pakke med 20
179NOK / enhet