Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ87 Nippelslange 2 In | AD2APE

APPROVED VENDOR 3LZ87 nippelslange 2 tommer

På lager
Vare: AD2APE Modell: 3LZ87
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse2
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)2"
Slange-ID2"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse2"
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ96 Nippelslange 2 In | AD2APM 3LZ96Belagt stål80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ87 nippelslange 2 tommer
525NOK / enhet