Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ11 Klemslange 3/4 Tommer Størrelse | AD2ALT

APPROVED VENDOR 3LZ11 klemslange 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AD2ALT Modell: 3LZ11
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeklemme
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Slange utenfor dia. (I.)1-5/16
Min. Slange utenfor dia. (I.)1-3/16
moment~~POS=TRUNC21 fotpund
typen2 Bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ09 Klemslange 3/4 Tommer Størrelse | AD2ALQ 3LZ09112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ12 Klemslange 3/4 Tommer Størrelse | AD2ALU 3LZ12105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ11 klemslange 3/4 tommers størrelse
112NOK / enhet