Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ01 Coupler 1/4 Tommer Størrelse | AD2ALG

APPROVED VENDOR 3LZ01 Kobling 1/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2ALG Modell: 3LZ01

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 til 160 F
typen(F) NPT-ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX98 Coupler 1/4 Tommer Størrelse | AD2AEE 3LX98(M) NPT-ende112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ01 Kobling 1/4 tomme Størrelse
100NOK / enhet