Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX98 Coupler 1/4 Tommer Størrelse | AD2AEE

APPROVED VENDOR 3LX98 kobling 1/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2AEE Modell: 3LX98
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 til 160 F
typen(M) NPT-ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ01 Coupler 1/4 Tommer Størrelse | AD2ALG 3LZ01(F) NPT-ende100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX98 kobling 1/4 tomme Størrelse
112NOK / enhet