Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bit 1/2 Drive 6mm Hex | AF2XEB 6YNX6

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bits 1/2 Drive 6mm Hex

På lager
Vare: AF2XEB Modell: SZ-5-7-6MMKryssreferanse: 6YNX6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde7 / 8 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
Finisholjet
Innsettingslengde1-3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.5 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse6
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse6mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-22 Socket Bits 1/2 Drive 1/4 Inch Hex | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "413NOK
APEX-TOOLS SZ-23 Socket Bits 1/2 Drive 5/16 Inch Hex | AE7APY 5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "504NOK
APEX-TOOLS SZ-24 Socket Bits 1/2 Drive 3/8 Inch Hex | AE7APZ 5WGN8 SZ-241.375 "2.5 "SAE3 / 8 "3 / 8 "520NOK
APEX-TOOLS SZ-25 Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Hex | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "495NOK
APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM Socket Bits 1/2 Drive 10mm Sekskant | AF2JJY 6UGF3 SZ-5-7-10MM7 / 8 "2.5 "Metric1010mm473NOK
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM Socket Bits 1/2 Drive 12mm Sekskant | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "Metric12 "12mm493NOK
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM Socket Bits 1/2 Drive 14mm Sekskant | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "Metric14mm14mm576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bits 1/2 Drive 6mm Hex
522NOK / enhet