Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX40 Adapter Hann 2 In | AD2ACD

APPROVED VENDOR 3LX40 adapter hann 2 tommer

På lager
Vare: AD2ACD Modell: 3LX40
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHannadapter x MNPT
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeF
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX07 Adapter Hann 1 Tommer | AD2AAT 3LX071"250 psi1"107NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX23 Adapter hann 1-1/2 tommer | AD2ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX56 Adapter Hann 3 In | AD2ACW 3LX563"125 psi3"419NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX73 Adapter Hann 4 In | AD2ADG 3LX734"100 psi4"531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX40 adapter hann 2 tommer
193NOK / enhet