Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX27 adapter hann 2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ABP

APPROVED VENDOR 3LX27 adapter hann 2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD2ABP Modell: 3LX27
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeA
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307221000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW93 adapter hann 1 tommer 316 rustfritt stål | AC9ZXJ 3 93LWXNUMX1"250 psi1"269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX10 adapter hann 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD2AAW 3LX101.5 "250 psi1.5 "441NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX43 adapter hann 3 tommer 316 rustfritt stål | AD2ACG 3LX433"125 psi3"1 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX27 adapter hann 2 tommer 316 rustfritt stål
603NOK / enhet