Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX22 adapter hann 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ABJ

APPROVED VENDOR 3LX22 adapter hann 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD2ABJ Modell: 3LX22
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeHannadapter x Slangeskaft
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeE
Slangestørrelse1.5 "
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSlangestørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX06 adapter hann 1 tommer 316 rustfritt stål | AD2AAR 3LX061"1"250 psi306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX39 adapter hann 2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ACC 3LX392"2"250 psi752NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX55 adapter hann 3 tommer 316 rustfritt stål | AD2ACV 3LX553"3"125 psi1 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX22 adapter hann 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål
534NOK / enhet