Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LW96 Kople Kvinne 1 In | AC9ZXM

APPROVED VENDOR 3LW96 kobling hunn 1 tommer

På lager
Vare: AC9ZXM Modell: 3LW96
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobling x slangeskaft
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeC
Slangestørrelse1"
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSlangestørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX13 Coupler Hun 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX30 Coupler Female 2 In | AD2ABT 3LX302"2"250 psi382NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX46 Kople Kvinne 3 In | AD2ACK 3LX463"3"125 psi473NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX63 Coupler Hun 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW96 kobling hunn 1 tommer
206NOK / enhet