Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX46 Kople Kvinne 3 In | AD2ACK

APPROVED VENDOR 3LX46 kobling hunn 3 tommer

På lager
Vare: AD2ACK Modell: 3LX46
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobling x slangeskaft
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeC
Slangestørrelse3"
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSlangestørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW96 Kople Kvinne 1 In | AC9ZXM 3 96LWXNUMX1"1"250 psi206NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX13 Coupler Hun 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX30 Coupler Female 2 In | AD2ABT 3LX302"2"250 psi382NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX63 Coupler Hun 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX46 kobling hunn 3 tommer
473NOK / enhet