Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPL2 torsjonsfjær 90 grader 1.102 Od | AC9NGF

APPROVED VENDOR 3HPL2 torsjonsfjær 90 grader 1.102 Od

På lager
Vare: AC9NGF Modell: 3HPL2
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)90
FinishPlain
Benlengde4"
MaterialeCarbon Steel Music Wire
Maks. Rod Outside Dia.0.666 "
Antall spoler4.25
Utenfor Dia.1.102 "
Fjærlengde @ Moment2.000 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)42.860
VindretningVenstre hånd
WireDia.0.135 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD1 torsjonsfjær 90 grader 0.375od - pakke med 6 | AC9NDL 3HPD11.25 "Carbon Steel Music Wire0.375 "0.048 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD2 torsjonsfjær 90 grader 0.408od - pakke med 6 | AC9NDM 3HPD22"Carbon Steel Music Wire0.408 "0.051 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD3 torsjonsfjær 90 grader 0.484od - pakke med 6 | AC9NDN 3HPD32"Carbon Steel Music Wire0.484 "0.054 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD4 torsjonsfjær 90 grader 0.499od - pakke med 6 | AC9NDP 3HPD42"Carbon Steel Music Wire0.499 "0.059 "109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD5 torsjonsfjær 90 grader 0.560od - pakke med 6 | AC9NDQ 3HPD52"Carbon Steel Music Wire0.56 "0.063 "116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD6 torsjonsfjær 90 grader 0.678od - pakke med 6 | AC9NDR 3HPD62"Carbon Steel Music Wire0.678 "0.078 "130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF8 torsjonsfjær 90 grader 0.160od - pakke med 6 | AC9NEN 3 HPF80.5 "Carbon Steel Music Wire0.16 "0.017 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPL2 torsjonsfjær 90 grader 1.102 Od
103NOK / enhet