Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HDZ1 sekskantmutter Full Stål 2-12 Gr8 | AC9KXR

APPROVED VENDOR 3HDZ1 Sekskantmutter Full Stål 2-12 Gr8

På lager
Vare: AC9KXR Modell: 3HDZ1
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse2-12"
FinishPlain
Klasse8
Høyde1 23 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2-12
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDZ1 Sekskantmutter Full Stål 2-12 Gr8
244NOK / enhet