Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3DZL4 Cotter Pin External Prong 5/32 Inch, 50PK | AC8VDH

APPROVED VENDOR 3DZL4 splint utvendig pinne 5/32 tommer, 50PK

På lager
Vare: AC8VDH Modell: 3DZL4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
Pin Dia.5 / 32 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZL4 splint utvendig pinne 5/32 tommer, 50PK
301NOK /pakke