Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DYA5 koppmagnet Neodym 90 Lb. Trekk | AC8UVV

APPROVED VENDOR 3DYA5 koppmagnet Neodymium 90 Lb. Dra

På lager
Vare: AC8UVV Modell: 3DYA5
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund bunnpostmagnet
Base Dia.2.035 "
FARGENikkelbelagt
Dybde0.315 "
Finishpolert
Hook TypeMagnetic
Magnetisk styrke90 lb
Materialeneodym
MonteringMagnetic
Stabilitet Temp.32 grader til 180 grader F
Arbeidsbelastningsgrense90 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEDybdeFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2VAF8 Round Base Ring Magnet Keramisk 95 Lb | AC3NXW 2VAF83.2 "Forniklet0.45 "NikkelKeramisk95 lb.224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DYA4 gjenget stolpemagnet 25 Lb 2.035 tommer diameter | AC8UVU 3DYA42.035 "Nikkelbelagt0.315 "polertKeramisk25 lb.235NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DYA6 gjenget stolpemagnet 65 Lb 2.65 tommers diameter | AC8UVW 3DYA62.65 "Forkrommet0.36 "polertKeramisk65 lb.283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA5 koppmagnet Neodymium 90 Lb. Dra
362NOK / enhet