Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2VAF8 Round Base Ring Magnet Keramisk 95 Lb | AC3NXW

APPROVED VENDOR 2VAF8 Rund Base Ring Magnet Keramisk 95 Lb

På lager
Vare: AC3NXW Modell: 2VAF8

Få tak i det April 26, Fredag
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund bunnpostmagnet
Base Dia.3.2 "
FARGEForniklet
Dybde0.45 "
FinishNikkel
Krokhøyde2"
Hook TypeMagnetic
MaterialeKeramisk
MonteringMagnetic
Arbeidsbelastningsgrense95 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEDybdeFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3DYA4 gjenget stolpemagnet 25 Lb 2.035 tommer diameter | AC8UVU 3DYA42.035 "Nikkelbelagt0.315 "polertKeramisk25 lb.235NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DYA5 koppmagnet Neodym 90 Lb. Trekk | AC8UVV 3DYA52.035 "Nikkelbelagt0.315 "polertneodym90 kg362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DYA6 gjenget stolpemagnet 65 Lb 2.65 tommers diameter | AC8UVW 3DYA62.65 "Forkrommet0.36 "polertKeramisk65 lb.283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAF8 Rund Base Ring Magnet Keramisk 95 Lb
224NOK / enhet