Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 371065G Hex Locknut Castlated 3/8-24, 100PK | AF2WQG 6YHK1

APPROVED VENDOR 371065G sekskantet låsemutter kastet 3/8-24, 100PK

På lager
Vare: AF2WQG Modell: 371065GKryssreferanse: 6YHK1
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
1 383 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Klasse5
Høyde13 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse3 / 8 "
Slot Dybde0.290 "
Slotbredde0.15 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371065G sekskantet låsemutter kastet 3/8-24, 100PK
1 383 NOK /pakke