Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51940.120.0001 Øyebolt med skulder M12 x 1.75 mm | AC6QQR 35Z479

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Øyebolt med skulder M12 x 1.75 mm

På lager
Vare: AC6QQR Modell: M51940.120.0001Kryssreferanse: 35Z479
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.30mm
Øye utenfor Dia.54mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlengde20.5mm
Skulder Dia.30mm
Skulderlengde10mm
System for målingMetric
tråd Lengde20.5mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense748 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152091
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Øyebolt med skulder M12 x 1.75 mm
272NOK / enhet